Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar PZ-2964 Multifunktionspfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar PZ-2964 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2964 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2964 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2964 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2964 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2964 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2964 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2964 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2964 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2964 Multifunktionspfanne
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9608622
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     PZ-2964
EAN/GTIN:
     8713016029645
Suchbegriffe:
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne
Elektropfanne
Multi-Pfanne
PZ-2694 Elektropfanne – 40 cm Durchmesser – Maximal 280⁰C
Die PZ-2964 Elektropfanne ist eine große Universalpfanne, die sich für unterschiedlichste Zwecke verwenden lässt. Die Elektropfanne kann bis auf maximal 280⁰C erhitzt werden und ist auch für Campingeinsätze geeignet.

Einfache Bedienung
Die Elektropfanne hat eine Leistung von 1500 W, so dass die gewünschte Temperatur schnell erreicht wird. Die Maximaltemperatur der Elektropfanne beträgt 280⁰ C. Sie bietet fünf verschiedene Temperaturstufen zur individuellen Einstellung. Anhand der Kontrolllampe können Sie sofort sehen, dass die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Sehr vielseitig
Die Tristar-Elektropfanne kann für unterschiedlichste Zwecke verwendet werden. Sie können sie als zusätzliche Pfanne zum Camping mitnehmen und damit sogar Pizza oder Tortilla zubereiten. Sie können einen köstlichen Auflauf kochen oder bei einer Party Häppchen warmhalten. Dank der Antihaftbeschichtung bleiben die Speisen nicht an der Pfanne haften.

Praktische Verwendung
Die Elektropfanne bietet verschiedene Funktionen, die die Verwendung noch praktischer machen. Mit 40 Zentimetern Durchmesser zeichnet sich die Pfanne durch ein großes Volumen aus. Sie ist mit integrierten Griffen ausgestattet, mit denen sich die Pfanne einfach und sicher transportieren lässt. Ferner enthält sie einen regelbaren Thermostat am abnehmbaren Netzkabel. Dank der rutschfesten Füße bleibt die Elektropfanne fest auf der Arbeitsplatte stehen. Durch den transparenten Deckel mit Dampfaustrittsöffnung haben Sie immer Auge auf die Zutaten während des Garvorgangs.

gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie.

Lieferumfang:
Elektropfanne, Deckel mit Dampfaustrittsöffnung, abnehmbares Netzkabel, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl der PZ-2694 Elektropfanne:
Die Tristar-Elektropfanne ist praktisch und bietet vielfältige Verwendungsmöglichkeiten
Dank 40 cm Durchmesser bietet sie viel Platz
Mit fünf verschiedenen Einstellungen kann die gewünschte Temperatur bequem eingestellt werden
Praktisches Design mit integrierten Handgriffen, abnehmbarem Netzkabel und transparentem Deckel mit Dampfaustrittsöffnung
Dank 1500 W Leistung erreicht die Elektropfanne rasch die gewünschte Temperatur
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
280 °C
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Gewicht
3500 g
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
395 mm
Paketgewicht
3298 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
PZ-2963
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.