Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel GS1900-24E-EU0103F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel GS1900-24E-EU0103F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Zyxel GS1900-24E-EU0103F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Zyxel GS1900-24E-EU0103F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Zyxel GS1900-24E-EU0103F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96095745
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS1900-24E-EU0103F
EAN/GTIN:
     4718937621132
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
MAC Adressen Filtern
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Passwortschutz
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS, TACACS+
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
EMC ■ CE, FCC, C-Tick, Class A (GS1900-24/24EP/24HPv2/48/ 48HPv2) ■ CE, FCC, C-Tick, Class B (GS1900-8/8HP/10HP/16/24E) ■ BSMI CNS13438 • Safety ■ LVD EN60950-1 ■ BSMI CNS14336-1 ■ CB IEC60950-1 (GS1900-8HP/10HP/16/24E/24) • RoHS compliant
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9),RFC 1215 generic traps, RFC 1493 bridge, Zyxel private common MIB
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
804.714 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
1560 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Wärmeableitung
51.49 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
15.1 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
48 Gbit/s
Transferrate
35.7 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
0.525 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Rackmontageset
Ja
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
2050 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Stacked VLAN, VLAN mapping
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.