Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje ONRK619DOL Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Olive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje ONRK619DOL Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Olive
Gorenje ONRK619DOL Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Olive
Gorenje ONRK619DOL Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Olive
Gorenje ONRK619DOL Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Olive
Gorenje ONRK619DOL Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Olive
Gorenje ONRK619DOL Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Olive
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96191825
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     739927
EAN/GTIN:
     3838782570575
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
96 l
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
300 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
192 kWh
Anschlusswert
80 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gastyp
Isobutan
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
661 mm
Höhe
1940 mm
Gewicht
62500 g
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
725 mm
Verpackungshöhe
2000 mm
Paketgewicht
65500 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
204 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Flaschengestelle
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Olive
Türanschlag
Rechts
Anzahl der Kompressoren
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 777,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,19*
€ 1.047,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,07*
€ 1.035,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,38*
€ 981,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,22*
€ 952,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,18*
€ 924,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.