| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-96230801 Herst.-Nr.: C13T48U400 EAN/GTIN: 8715946692975 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | SureColor P8560D - 44" | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 350 ml | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |