Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin fenix 7S 3,05 cm (1.2") MIP 42 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Silber WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin fenix 7S 3,05 cm (1.2") MIP 42 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Silber WLAN GPS
Garmin fenix 7S 3,05 cm (1.2") MIP 42 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Silber WLAN GPS
Garmin fenix 7S 3,05 cm (1.2") MIP 42 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Silber WLAN GPS
Garmin fenix 7S 3,05 cm (1.2") MIP 42 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Silber WLAN GPS
Garmin fenix 7S 3,05 cm (1.2") MIP 42 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Silber WLAN GPS
Garmin fenix 7S 3,05 cm (1.2") MIP 42 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Silber WLAN GPS
Garmin fenix 7S 3,05 cm (1.2") MIP 42 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Silber WLAN GPS
Garmin fenix 7S 3,05 cm (1.2") MIP 42 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Silber WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96250020
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02539-03
EAN/GTIN:
     753759277833
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
UNSCHLAGBAR VIELSEITIG. 7 TAGE DIE WOCHE.
Mit einer Kombination der besten Funktionen unserer Fitness- und Outdoor-Smartwatches vereint die kleinere fēnix 7S-GPS-Multisportuhr ein modernes Design und innovative Leistung mit einer herausragenden Alltagstauglichkeit, 7 Tage die Woche.

LEISTUNGSSTARK GESCHAFFEN
Das aktualisierte, besonders robuste Design umfasst ein helles, 1,2″ großes Display und ein 42 mm-Gehäuse aus faserverstärktem Polymer. Die Smartwatch wurde nach US-Militärstandards im Hinblick auf Temperatur, Stoßfestigkeit und Wasserdichtigkeit geprüft.

TOUCHSCREEN UND TASTEN
Eine bewährte Tastenbedienung, die in jeder Umgebung funktioniert, wird durch einen effektiven neuen Touchscreen ergänzt. So lassen sich schnell Optionen auswählen und Funktionen aufrufen.

GEBAUT AUS WERTIGSTEN MATERIALIEN
Mit dieser fenix Smartwatch kannst du deinen Style aufwerten. Die Smartwatch verfügt über eine elegante Stahllünette.

AUS ANSTRENGUNG WIRD FREUDE.

INTEGRIERTE SPORTAPPS
Nutze vorinstallierte Aktivitätsprofile für Trailrunning, Bahntraining, Schwimmen, Laufen, Radfahren, Wandern, Rudern, Skifahren, Golfen, Surfen, Indoor-Klettern und mehr.

SKITOUREN-APP
Dieses Profil wurde für Skitourengeher entwickelt und zeichnet die Aufstiegs- und Abfahrts-Informationen mit detaillierten Höhengaben separat auf.

XC SKI DYNAMICS
Wenn das Gerät mit dem HRM-Pro™-Herzfrequenz-Brustgurt (separat erhältlich) gekoppelt ist, kannst du mithilfe des Skileistungswerts die tatsächliche Trainingsbelastung von Langlaufaktivitäten messen.

SURF-FUNKTIONEN
Wellenreiter, aufgepasst! Diese fēnix-Smartwatch unterstützt die Surfline Sessions™-Funktion. Dabei wird ein Video von jeder Welle erstellt, die du vor einer Surfline®-Kamera4 reitest. Sieh dir diese Videos später an und finde mit deinem Surfline Sessions-Abonnement heraus, wie du gesurft bist.

MTB DYNAMICS
Speichere die Details jeder Tour mit Mountainbike-Messwerten sowie speziellen Daten zu Grit™ und Flow™. Mit diesen Daten wird bewertet, wie schwierig der Trail und wie flüssig der Fahrstil bei Bergabfahrten ist, damit du Werte hast, die du beim nächsten Mal übertreffen kannst.

HIIT-TRAININGS
Bei diesem Aktivitätsprofil werden deine HIIT-Trainings (High-Intensity Interval Training) gespeichert, darunter AMRAP, EMOM, Tabata und benutzerdefinierte Trainings. Richte die Anzahl der Runden, der Belastungs-/Erholungsintervalle und mehr ein.

TÄGLICHE TRAININGSVORSCHLÄGE
Tägliche Trainingsvorschläge für das Laufen und Radfahren liefern Trainingsanweisungen, bei denen du selbst und auch dein Fitnesslevel berücksichtigt werden. Die Vorschläge basieren auf aktuellen Daten zu Trainingsbelastung und Trainingszustand.

VISUELLE LAUF-PROGNOSE
Basierend auf deinem Laufprotokoll und deinem allgemeinen Fitnesslevel liefert diese Funktion Informationen zu deiner potenziellen Pace für die gewählte Distanz. Trenddaten verdeutlichen, welche Auswirkungen das Training langfristig hat.

PACEPRO™: HALTE DIE RICHTIGE PACE
Die bislang einmalige PacePro-Funktion liefert eine dynamische Pace-Vorgabe unter Berücksichtigung des Streckenprofils und deiner Vorgabe, ob du die Anstiege moderat oder ambitioniert angehen willst. Damit weißt du genau, ob du im aktuellen Streckenabschnitt zu schnell oder zu langsam bist.

CLIMBPRO: ANSTIEGE RICHTIG EINTEILEN
Vor starken Anstiegen liefert dir die ClimbPro-Funktion automatisch wertvolle Daten zu Steigung, Distanz und Höhenmeter. So kannst du dir deine Kräfte perfekt einteilen.

PHYSIOCHECK: ALLE WERTE IM BLICK
Zeige erweiterte Trainingswerte an, die Laufeffizienzdaten, eine an Hitze und Höhe angepasste VO2max, eine Trailrunninganpassung, einen Erholungsratgeber und mehr umfassen.

STAMINA-DATEN IN ECHTZEIT
Die Daten zeigen dir die verfügbare Energie, die dir während deiner körperlichen Aktivität zur Verfügung steht. So kannst du deinen Energieverbrauch optimieren und eine vorzeitige Erschöpfung beim Lauf oder Radtraining vermeiden.

ERHOLUNGSRATGEBER
Nach jedem Training gibt die Erholungszeit an, wann du für dein nächstes hartes Training bereit bist. Dabei werden die Trainingsintensität und Faktoren wie Stress, tägliche Aktivitäten und Schlaf einbezogen.

MODERNSTE NAVIGATION AUF DER STRASSE UND IM GELÄNDE.

MULTI-SATELLITEN-UNTERSTÜTZUNG
Nutze mehrere globale Navigationssatellitensysteme (GPS, GLONASS und Galileo), um in schwierigeren Umgebungen eine bessere Positionsfindung als bei ausschließlicher Verwendung von GPS zu erhalten.

ABC-SENSOREN
Navigiere auf dem nächsten Trail mit ABC-Sensoren, darunter ein Höhenmesser für Höhendaten, ein Barometer zum Überwachen des Wetters und ein elektronischer 3-Achsen-Kompass.

GOLFPLATZKARTEN
Greife auf CourseView-Karten in Farbe für mehr als 42.000 weltweite Golfplätze zu. Nutze außerdem die Tasten-Zielauswahl und die PlaysLike-Distanzfunktion.

SKIVIEW™-KARTEN
Die SkiView-Karten zeigen die Namen von Skipisten, sowie deren jeweiligen Schwierigkeitsgrad für mehr als 2.000 weltweite Skigebiete an.

TOPOACTIVE KARTEN
Lade TopoActive Karten aus aller Welt herunter, um bei deinen Entdeckungstouren auf dem richtigen Weg zu bleiben. Über die integrierte WLAN-Konnektivität kannst du Karten und Software ganz einfach ohne einen Computer laden und aktualisieren.

POIS ENTLANG DER ROUTE
Erhalte übersichtliche Informationen für bestimmte POI-Punkte entlang der Strecke. Sieh dir Leistungswerte, Zwischenzeiten, Distanz und Höhe, sowie eine Übersicht über die nächsten wichtigen Trailpunkte an.

POWER MANAGER
Sieh dir an, wie sich verschiedene Einstellungen und Sensoren auf die Akkulaufzeit der Uhr auswirken. Dann kannst du schnell Änderungen vornehmen, damit der Akku länger hält.

AKKULAUFZEIT BIS ZU
Der integrierte Lithium-Akku hat eine Akkulaufzeit von bis zu 11 Tagen im Smartwatch-Modus, 37 Stunden im GPS-Modus mit Musik und bis zu 38 Tagen im Energiesparmodus.

LERNE DEINEN KÖRPER BESSER KENNEN.

HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK
Die optische Herzfrequenzmessung ermittelt die Intensität von Aktivitäten, sowie die Herzfrequenzvariabilität und berechnet damit dein Stresslevel. Dies funktioniert sogar unter Wasser – ohne Herzfrequenz-Brustgurt.

PULSE OX-SENSOR
Überwache deine Blutsauerstoffsättigung mit dem Pulse Ox Sensor2 und erkenne, wie sich die Sauerstoffsättigung deines Blutes in der Höhe verändert. Nun siehst du, wie gut dein Körper Sauerstoff aufnimmt.

SCHLAFANALYSE MIT SLEEP SCORE
Erhalte vollständige Informationen zu deinem leichten, tiefen und REM-Schlaf. Zeige alles in einem speziellen Widget an mit Schlafwert und Insights.

BODY BATTERY™-ENERGIELEVEL
Deine Garmin misst kontinuierlich deine Herzfrequenz und informiert dich mit Hilfe von Body Battery, wann du für dein nächstes Workout bereit bist. Sauerstoffsättigung im Blut und der Status deines Energielevels liefern dazu die notwendigen Informationen.

ANZEIGE DEINER ATEMFREQUENZ
Diese Funktion zeigt dir deine Atemzüge im Tagesverlauf, aber auch während des Schlafens und bei diversen Yoga-Übungen an.

GESUNDHEITSÜBERWACHUNG
Diese Funktion nutzt Daten der verschiedenen Sensoren zum Überwachen des Körperzustands und hilft dir dabei, deine täglichen biometrischen Trends auf einen Blick zu verfolgen.

MENSTRUATIONSZYKLUS-TRACKER
Verwende die Garmin Connect™-App, um deinen Menstruationszyklus oder deine Schwangerschaft aufzuzeichnen. Speichere Symptome, erhalte Informationen zu Training und Ernährung u. v. m. Mit dem Menstruationszyklus-Tracking und der Schwangerschafts-Tracker-App kannst du dir die Details sogar auf dem Wearable ansehen.

SIEH, OB DU AUSREICHEND TRINKST
Eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme ist wichtig für deine Gesundheit. Zeichne auf, wie viel Wasser du täglich zu dir nimmst und sieh dir an, ob du von Tag zu Tag eine ähnliche Menge trinkst.

VIELE SMARTE FEATURES. FÜR JEDEN TAG.

NACHRICHTEN VOM SMARTPHONE
Verpasse nichts, was dir wichtig ist: Erhalte deine Benachrichtigungen zu Anrufen, Terminen u.v.m. bei Kopplung mit einem kompatiblen Gerät.

GENIESSE DEINE LIEBLINGSSONGS
Lade Songs und Playlisten aus deinem Spotify-, Deezer- oder Amazon Music-Konto herunter (möglicherweise ist ein Abonnement erforderlich). Verwende drahtlose Kopfhörer (separat erhältlich), um ohne Telefon Musik zu hören.

GARMIN PAY™ - KONTAKTLOS BEZAHLEN
Bezahle im Handumdrehen - ganz ohne Portemonnaie. Wenn du an der Kasse schnell fertig sein möchtest, bezahle kontaktlos mit Garmin Pay über teilnehmende Anbieter.

SICHERHEITS- UND TRACKINGFUNKTIONEN
Wenn die Smartwatch und das Telefon gekoppelt sind, kann deine Live-Position an deine Kontakte gesendet werden. Dies erfolgt entweder manuell oder bei bestimmten Outdoor-Aktivitäten automatisch mit der integrierten Unfall-Benachrichtigung3.

CONNECT IQ™-SHOP
Lade benutzerdefinierte Displaydesigns herunter, füge Datenfelder hinzu und hol dir Apps und Widgets aus dem Connect IQ-Shop auf deinem kompatiblen Smartphone.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
42 mm
Dicke
14.1 mm
Gewicht
63 g
Netzwerk
ANT+ -fähig
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth
Ja
Leistungen
Flash-Speicher
16 GB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.2 "
Bildschirmtechnologie
MIP
Farbdisplay
Ja
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass DX
Design
Größe des Uhrengehäuses
42 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Silber
Material des Uhrengehäuses
Metall, Polymer
Armbandfarbe
Silber
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Wasserfest
Ja
Wasserbeständigkeit
10 ATM
Energie
Batterielebensdauer
11 Tag(e)
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzmessung
Automatisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Musikspieler
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Jagd-/Angelkalender
Ja
Wetterbericht
Ja
Vorgeschlagene Erholungsphase
Ja
Automatische tägliche Aktivitätserfassung
Ja
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Barometer
Ja
Thermometer
Ja
Höhenmesser
Ja
Kompatible Produkte
Android, iPhone
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, garmin sportuhr, bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,93*
€ 584,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,22*
€ 580,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,42*
€ 566,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,07*
€ 560,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,37*
€ 546,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.