Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin vívomove Sport OLED 40 mm Digital 72 x 154 Pixel Touchscreen GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin vívomove Sport OLED 40 mm Digital 72 x 154 Pixel Touchscreen GPS
Garmin vívomove Sport OLED 40 mm Digital 72 x 154 Pixel Touchscreen GPS
Garmin vívomove Sport OLED 40 mm Digital 72 x 154 Pixel Touchscreen GPS
Garmin vívomove Sport OLED 40 mm Digital 72 x 154 Pixel Touchscreen GPS
Garmin vívomove Sport OLED 40 mm Digital 72 x 154 Pixel Touchscreen GPS
Garmin vívomove Sport OLED 40 mm Digital 72 x 154 Pixel Touchscreen GPS
Garmin vívomove Sport OLED 40 mm Digital 72 x 154 Pixel Touchscreen GPS
Garmin vívomove Sport OLED 40 mm Digital 72 x 154 Pixel Touchscreen GPS
Garmin vívomove Sport OLED 40 mm Digital 72 x 154 Pixel Touchscreen GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96250082
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02566-02
EAN/GTIN:
     753759285609
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Dicke
11 mm
Gewicht
33.8 g
Netzwerk
GPS
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
72 x 154 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
OLED
Anzeigegerät
8.6 x 18.5 mm
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Größe des Uhrengehäuses
40 mm
Material des Uhrengehäuses
Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP)
Armbandfarbe
Roségold
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Wasserfest
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Produktfarbe
Elfenbein
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
120 h
Batterielebensdauer
5 Tag(e)
Akku
Ja
Batterielebensdauer (max.)
1 Woche(n)
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender, Countdown Timer, Stoppuhr
Umgebungslichtsensor
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung
Ja
Wetterbericht
Ja
Datenübertragung Herzschlag
ANT+
Fitness-Test
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Fitness, Laufen, Schwimmen, Tennis
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Höhenmesser
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,38*
€ 206,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.