Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZVIZ DP2C Video-Zugangssystem 2 MP 10,9 cm (4.3") Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EZVIZ DP2C Video-Zugangssystem 2 MP 10,9 cm (4.3") Silber
EZVIZ DP2C Video-Zugangssystem 2 MP 10,9 cm (4.3") Silber
EZVIZ DP2C Video-Zugangssystem 2 MP 10,9 cm (4.3") Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96519056
Hersteller:
     EZVIZ
Herst.-Nr.:
     CS-DP2C
EAN/GTIN:
     6941545607023
Suchbegriffe:
Domekamera
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Montageset
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Design
Produktfarbe
Silber
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
5 m
LED Typ
IR
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
48.3 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
302 g
Türstation Abmessungen (BxTxH)
115.5 x 85.5 x 24.5 mm
Kamera
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 "
Maximale Framerate
15 fps
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Abstand Bewegungssensor
6 m
Bewegungssensor-Erfassungswinkel
110 °
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.2 W
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Speichermedium
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.