Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Signalsäule
>
Optisches Signalelement
>
Blinklichtmodul Signalsäule
>
Artikel
Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-96599764
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
843.310.55
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
100000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
83 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.025 A
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Anlagen-Sicherheitsprodukte
>
Alarmlichtindikatoren
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtenmodul Signalsäule
,
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Leuchtmelder
,
industrie-blinkleuchte 24vac werma
,
lampenmodul signalsäule
,
optisches signalelement blitzlicht
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,41*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werma 840.085.00 Kabelkanal-Zubehör Klemmelement
WERMA Signaltechnik
840.085.00
ab € 15,86*
Zubehör
Werma 960.000.04 Kabelverschraubung Schwarz
WERMA Signaltechnik
960.000.04
ab € 3,57*
Zubehör
Werma 975.840.85 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 7,08*
Zubehör
Werma 975.840.86 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 9,50*
Zubehör
Werma KombiSIGN 50 Anzeigenplatine x 343mm
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 32,05*
Zubehör
Werma KombiSIGN 70 840 Anschlusseinheit, 24 V dc, 230 V ac, 70mm x 30.5mm
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 18,36*
Zubehör
Werma Montagehalterung, 55mm x 57mm
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 9,44*
Zubehör
Werma Stützrohr, 25mm x 250mm
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen