Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96599839
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     843.300.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
100000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
82 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
5 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.085.00
ab € 15,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.04
ab € 4,40*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 9,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 37,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 18,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 9,41*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.