Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 261.310.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 261.310.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Werma 261.310.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607483
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     261.310.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
189 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.065 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.06
ab € 8,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 11,42*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 5,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 10,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.