Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 261.420.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 261.420.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Weiß
Werma 261.420.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607498
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     261.420.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
189 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 24 V
Nennstrom
0.15 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.06
ab € 7,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 8,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 5,45*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 8,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.