Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 261.310.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 261.310.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Gelb
Werma 261.310.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607538
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     261.310.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
181 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 24 V
Nennstrom
0.175 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.06
ab € 8,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 4,75*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 10,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 9,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.