Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 461.110.70 Alarmlichtindikator 12 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 461.110.70 Alarmlichtindikator 12 V Rot
Werma 461.110.70 Alarmlichtindikator 12 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607606
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     461.110.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
217 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Nennstrom
0.29 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.06
ab € 8,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 10,40*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 4,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 9,48*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.03
ab € 8,54*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.