Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 461.210.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607609
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     461.210.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
224 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.15 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.06
ab € 8,29*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 9,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 5,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 8,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.03
ab € 7,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.