Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 461.120.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 461.120.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Rot
Werma 461.120.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607612
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     461.120.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
225 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 24 V
Nennstrom
0.205 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.06
ab € 8,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 10,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,66*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 5,46*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 9,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.03
ab € 8,54*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.