Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 461.320.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 461.320.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Werma 461.320.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607617
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     461.320.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
234 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.29 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.06
ab € 7,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 11,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,20*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 5,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 10,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.03
ab € 8,61*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.