Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 461.420.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 461.420.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Weiß
Werma 461.420.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607628
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     461.420.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
234 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.29 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.06
ab € 8,29*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 11,46*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 5,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 10,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.03
ab € 7,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.