Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 461.220.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 461.220.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Grün
Werma 461.220.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607639
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     461.220.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
227 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 24 V
Nennstrom
0.205 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.06
ab € 7,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 8,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 5,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 8,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.03
ab € 7,74*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.