Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 432.100.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 432.100.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Werma 432.100.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96609024
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     432.100.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Paketgewicht
680 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.135 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,37*
€ 322,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,38*
€ 299,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,24*
€ 282,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.430.01
ab € 28,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.