Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 432.300.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 432.300.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 432.300.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96609047
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     432.300.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Paketgewicht
635 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.54 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.430.01
ab € 28,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.