Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D1102V Video-Zugangssystem Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D1102V Video-Zugangssystem Schwarz, Edelstahl
DoorBird D1102V Video-Zugangssystem Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96630226
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423866812
EAN/GTIN:
     4260423866812
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
DoorBird IP Video Türstation D1102V Unterputz, 2 Ruftasten, Edelstahl V4A (salzwasser- und flugrostbeständig), gebürstet, inkl. Unterputzgehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Montageset
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Edelstahl
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
213.4 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
674 g
Kamera
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bildwinkel, horizontal
150 °
Bildwinkel, vertikal
82 °
Bewegungssensor
Ja
Abstand Bewegungssensor
6 m
Bewegungssensor-Erfassungswinkel
80 °
Energie
Innengerät Stromversorgung
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bewegungserfassungsfunktion
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Zertifizierung
IP65, CE, FCC, IC, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, Wi-Fi CERTIFIED
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,57*
€ 874,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,51*
€ 870,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 724,21*
€ 861,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,76*
€ 846,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,63*
€ 833,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,44*
€ 826,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.