Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D1102V Video-Zugangssystem Gebürsteter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D1102V Video-Zugangssystem Gebürsteter Stahl
DoorBird D1102V Video-Zugangssystem Gebürsteter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96630280
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423869646
EAN/GTIN:
     4260423869646
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Vorgesehene Verwendung
Outdoor
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
213.4 mm
Gewicht
674 g
Kamera
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bildwinkel, horizontal
150 °
Bildwinkel, vertikal
82 °
Bewegungssensor
Ja
Abstand Bewegungssensor
6 m
Energie
Innengerät Stromversorgung
AC/DC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Frequenzband
2.4 GHz
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bewegungserfassungsfunktion
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Zertifizierung
CE, FCC, IC, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, Wi-Fi CERTIFIED™
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,73*
€ 1.038,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,34*
€ 1.019,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 847,52*
€ 1.008,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,14*
€ 956,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,06*
€ 915,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,43*
€ 869,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.