Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 213-7100 Elektro-Grillplatte Freistehend 2400 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 213-7100 Elektro-Grillplatte Freistehend 2400 W Edelstahl
Saro 213-7100 Elektro-Grillplatte Freistehend 2400 W Edelstahl
Saro 213-7100 Elektro-Grillplatte Freistehend 2400 W Edelstahl
Saro 213-7100 Elektro-Grillplatte Freistehend 2400 W Edelstahl
Saro 213-7100 Elektro-Grillplatte Freistehend 2400 W Edelstahl
Saro 213-7100 Elektro-Grillplatte Freistehend 2400 W Edelstahl
Saro 213-7100 Elektro-Grillplatte Freistehend 2400 W Edelstahl
Saro 213-7100 Elektro-Grillplatte Freistehend 2400 W Edelstahl
Saro 213-7100 Elektro-Grillplatte Freistehend 2400 W Edelstahl
Saro 213-7100 Elektro-Grillplatte Freistehend 2400 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96654462
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-7100
EAN/GTIN:
     4017337214266
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
24000 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Kochoberfläche
518 x 328 mm
Steuerung
Leiter, Drehregler
Tropfenschale
Ja
Energie
Leistung
2400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
300 °C
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte saro
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,14*
€ 282,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,86*
€ 271,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.