Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro FRY TOP 610 Freistehend 6000 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Griddleplatte FRY TOP 610, Ansicht vorne
SARO Griddleplatte FRY TOP 610, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96654719
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3030
EAN/GTIN:
     4017337172771
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41000 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Steuerung
Drehregler
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Tropfenschale
Ja
Spritzschutz enthalten
Ja
Energie
Leistung
6000 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
300 °C
Weitere Suchbegriffe: bratplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,74*
€ 651,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,27*
€ 641,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,35*
€ 608,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,41*
€ 585,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,26*
€ 542,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.