Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro FRY TOP Freistehend 9000 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro FRY TOP Freistehend 9000 W Edelstahl
Saro FRY TOP Freistehend 9000 W Edelstahl
Saro FRY TOP Freistehend 9000 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96654740
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3135
EAN/GTIN:
     4017337173181
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
51000 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
3 Zone(n)
Steuerung
Drehregler
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Tropfenschale
Ja
Spritzschutz enthalten
Ja
Energie
Leistung
9000 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
300 °C
Weitere Suchbegriffe: bratplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 679,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,74*
€ 944,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,68*
€ 926,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,75*
€ 886,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,08*
€ 854,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,00*
€ 808,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.