Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro E7/KTE2BBL Freistehend 10800 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro E7/KTE2BBL Freistehend 10800 W Edelstahl
Saro E7/KTE2BBL Freistehend 10800 W Edelstahl
Saro E7/KTE2BBL Freistehend 10800 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96655051
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1220
EAN/GTIN:
     4017337423446
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
93000 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Kochoberfläche
795 x 530 mm
Steuerung
Drehregler
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Tropfenschale
Ja
Spritzschutz enthalten
Ja
Energie
Leistung
10800 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
270 °C
Weitere Suchbegriffe: bratplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.964,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.164,34*
€ 2.575,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.132,73*
€ 2.537,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.038,12*
€ 2.425,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.990,42*
€ 2.368,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.964,24*
€ 2.337,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.