Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro BT-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro BT-2
Saro BT-2
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96655139
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1500
EAN/GTIN:
     4017337045624
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Catering Trolley
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Rahmenmaterial
Edelstahl
Technische Details
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
43000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.025,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,29*
€ 1.364,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,23*
€ 1.355,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,27*
€ 1.299,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,83*
€ 1.262,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,44*
€ 1.220,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.