Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 90290000 Papierschneidemaschinen-Zubehör Schneidkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 90290000 Papierschneidemaschinen-Zubehör Schneidkopf
Leitz 90290000 Papierschneidemaschinen-Zubehör Schneidkopf
Leitz 90290000 Papierschneidemaschinen-Zubehör Schneidkopf
Leitz 90290000 Papierschneidemaschinen-Zubehör Schneidkopf
Leitz 90290000 Papierschneidemaschinen-Zubehör Schneidkopf
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96664538
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90290000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Rollenschneider
Schneidemaschinen-Ersatzmesser
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Schneidkopf
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Anzahl
1
Ausschnittkapazität
8 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
90250000
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.