Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM155R61A225KE01D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM155R61A225KE01D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM155R61A225KE01D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96794038
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM155R61A225KE01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
2200 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
0.0016 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00533*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,05349*
€ 0,06365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01531*
€ 0,01822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01066*
€ 0,01269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00839*
€ 0,00998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00828*
€ 0,00985
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00777*
€ 0,00925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00533*
€ 0,00634
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.