| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-96813146 Herst.-Nr.: 86541-44 EAN/GTIN: 4030839247006 |
| |
|
| | |
| Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA Echtes Lammfell Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Größe (EU) | 44 | | Zehenschutz | Ja | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | CI, S3, SRC | | Kälteisolierung | Ja | | Rutschfest | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 20345 | Material | Obermaterial | Echtes Leder, Textil | | Futtermaterial | Lammfell | | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| |