Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-8002419321 Herst.-Nr.: 329671 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Autan® Multi Insect Pumpspray schützt bis zu 8 Stunden vor Mücken, bis zu 5 Stunden vor Stechfliegen (wie z.B. Bremsen) und bis zu 4 Stunden vor Zecken. Wirkt auch bis zu 6 Stunden gegen Tigermücken. Weitere Informationen: Technische Details | Produktform | Spray | | Typ | Abwehrmittel | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Schutzfunktion | Bremsenschutz, Moskitoschutz, Zeckenschutz | | Aktive Inhaltsstoffe | Icaridin | | Schutzzeit | 8 h | | Anwendung | Produkt gleichmäßig auf alle zu schützenden Hautstellen sprühen und anschließend mit der Hand lückenlos verreiben. Wir empfehlen z.B. für die Fläche eines Unterarms ca. 6-7 Sprühstöße/~1ml zu verwenden. Zur Anwendung im Gesicht direkt in die Handfläche sprühen und sparsam im Gesicht verteilen, Augen- und Mundpartie dabei aussparen. Nicht auf Kinderhände sprühen. Sollte die Wirkung nachlassen, erneut wie beschrieben anwenden. | | Produktfarbe | Rot, Gelb | Merkmale | Produkttyp | Insektenabhaltemittel | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 100 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,33* | € 5,80* | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 4,35* | € 5,83* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,92* | € 6,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,94* | € 6,05* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 4,55* | € 6,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|