Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT9803-QZ Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DeWALT DT9803-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT9803-QZ Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     260W-200064
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT9803-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
dewalt sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
5 mm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
450.1 mm
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungshöhe
150.1 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 19,42*
€ 26,87*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 19,62*
€ 26,99*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 19,95*
ab € 18,27*
€ 27,99*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 21,56*
€ 30,80*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,36*
€ 32,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,87*
€ 31,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,54*
€ 31,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,00*
€ 27,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,942* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT8907-QZ
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.