Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM21BR71A106KE22L Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GCM21BR71A106KE22L Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM21BR71A106KE22L Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97340620
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM21BR71A106KE22L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
10000 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2 mm
Breite
1.25 mm
Höhe
1.25 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0797*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6768*
€ 0,80539
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3695*
€ 0,43971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3161*
€ 0,37616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1766*
€ 0,2102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 348,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.