Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Kickless Universal Stunt Scooter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports Kickless Universal Stunt Scooter Schwarz
Schildkröt Funsports Kickless Universal Stunt Scooter Schwarz
Schildkröt Funsports Kickless Universal Stunt Scooter Schwarz
Schildkröt Funsports Kickless Universal Stunt Scooter Schwarz
Schildkröt Funsports Kickless Universal Stunt Scooter Schwarz
Schildkröt Funsports Kickless Universal Stunt Scooter Schwarz
Schildkröt Funsports Kickless Universal Stunt Scooter Schwarz
Schildkröt Funsports Kickless Universal Stunt Scooter Schwarz
Schildkröt Funsports Kickless Universal Stunt Scooter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97463848
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     510433
EAN/GTIN:
     4000885104332
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter
Der neue "Kickless" Stunt Scooter aus dem Traditionshaus Schildkröt besticht durch seine hochwertige Ausstattung (v.a. der HIC-Compression) bei gleichzeitig fairem Preis. Bestes Material, tolle Technologien, top Qualität! Der Kickless ist für den ambitionierten Fahrer und ermöglicht alle Tricks und Stunts. Durch das Deck aus gehärtetem hochwertigem 6061-Aluminium in Premium 3-fach Kastenbauweise ist der Scooter sehr verwindungssteif und robust. Das trendige Graphic Griptape macht das Deck sehr rutschfest und sorgt bei allen Tricks für sehr stabilen und sicheren Stand. Seitlich ist das Deck auf der Unterseite leicht abgeschrägt - es verfügt über sogenannte Grind Kanten (zum darauf rutschen = grinden). Der mit 54 cm sehr breite und 84cm hohe, verstärkte Y-Lenker wurde nochmals verbessert und ist ab Oktober 2020 aus hochwertigem Cromoly Stahl, der höchsten Beanspruchungen standhält. Die Gabel ist für maximale Stabilität aus bruchsicherem Stahl, die Gabel verfügt zusätzlich über optisch sehr edle CNC Ausfräsungen. Verbunden sind Lenkrohr und Gabel mit einer Vierfach-Klemme mit vier Inbusschrauben - die passenden Inbusschlüssel liegen bei. Die hochwertigen und komfortablen TPR Griffe sorgen stets für einen sicheren Halt und gute Schockabsorbtion. Premium HIC-Compression-Steuersatz (Hidden Internal Compression). Selbstverständlich ist der Lenker um 360 Grad drehbar für alle Tricks und Stunts. Die Lenkerhöhe ist 84 cm (vom Boden ausgemessen) und ist wie immer bei Stunt Scootern nicht höhenverstellbar. Am Hinterrad verfügt der Schildkröt Kickless über eine robuste Bremse aus abriebfestem Stahl für ein schnelles und sicheres Abbremsen des Scooters. Der Kickless ist werksseitig mit 100 mm Rollen aus griffigem PU ausgestattet (Härtegrad 88A), diese Rollen sind auf eloxierter Alu-Felgen montiert, die auch gröbere Stöße und Sprünge leichter wegstecken können. Leichtläufige Premium ABEC 9 Kugellager machen den Kickless perfekt. Der Schildkröt Kickless kommt vormontiert im Karton. Der Lenker muss mit beiliegendem Inbus Schlüssel angeschraubt werden, was aber keine wirkliche Herausforderung darstellt. Bitte Anleitung und Warnhinweise vor der ersten Fahrt gut durchlesen. Wir empfehlen das Tragen der entsprechenden Schutzausrüstung. Übrigens: Namensgeber für diesen tollen Scooter von Schildkröt ist der Stuntscooter Trick "Kickless". Hierbei wird das Deck während des Sprungs um zuerst knapp 360 Grad weggedreht und dann noch vor der Landung wieder zurück. Auf alle Fälle ein sehr anspruchsvoller Trick - genau passend zu diesem neuen Stunt Scooter von Schildkröt. Über Schildkröt: Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-, Rollsport- und Fitness-Kollektion an und gilt in gewissen Bereichen als Marktführer. Die Produktentwicklung erfolgt ausnahmslos in Deutschland. Die weltweiten Produktionsstätten werden streng überwacht und genügen höchsten Sozialstandards. Warnhinweise: ACHTUNG: vor Benutzung Gebrauchsanleitung lesen und beachten / Nur mit geeigneter Schutzausrüstung benutzen / Nicht im Straßenverkehr verwenden / maximales Nutzergewicht 100kg / Vor jeder Fahrt alle Komponenten auf festen Sitz und Unversehrtheit überprüfen / Nicht bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen fahren / Nur auf geeigneten Flächen die eben, sauber und trocken sind benutzen. / Altersempfehlung: 8+ / Die Aufsicht durch einen Erwachsenen wird dringend empfohlen! / Scooter gemäß EN 14619:2015, Klasse A Hinweis: Bitte beachte, dass es insbesondere durch die Verwendung unterschiedlicher Displaytechnologien und aufgrund Deiner individuellen Displayeinstellungen zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen kann. Die auf Deinem Display dargestellten Farben können deswegen geringfügig von der tatsächlichen Farbe der auf unseren Produktfotos dargestellten Produkte abweichen. Im Zweifel empfehlen wir Dir, die Produktfotos auf einem weiteren Display zu betrachten oder uns zu kontaktieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
665 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
3750 g
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Design
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Typ
Stunt Scooter
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Vorgesehene Verwendung
Asphalt, Pflasterstein
Maximales Lastgewicht
100 kg
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radmaterial
Polyurethan
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Bremskontrolle
Fußbremse
Reifentyp
Feste Räder
Radgröße
100 mm
Rahmenmaterial
Aluminium
Deck Material
Aluminium
Lagertyp
Kugellager
Länge des Lenkers
540 mm
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Lenkerhöhe (max.)
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Tretroller, roller aluminium, bikeboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
510432
ab € 93,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.