Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Kickless Universal Stunt Scooter Schwarz, Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports Kickless Universal Stunt Scooter Schwarz, Grün, Gelb
Schildkröt Funsports Kickless Universal Stunt Scooter Schwarz, Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62409629
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     510432
EAN/GTIN:
     4000885104325
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter
Der hochwertige Stuntscooter von Schildkröt mit HIC-Compressions-System, das eine hohe Stabilität garantiert, eignet sich perfekt, um mit allen Tricks durchzustarten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
500 mm
Gewicht
3300 g
Design
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Typ
Stunt Scooter
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Vorgesehene Verwendung
Asphalt
Maximales Lastgewicht
100 kg
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radmaterial
Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Bremskontrolle
Fußbremse
Reifentyp
Aufblasbare Räder
Radgröße
100 mm
Deck Material
Aluminium
Rahmenmaterial
Aluminium
Lagertyp
Kugellager
Länge des Lenkers
540 mm
Abnehmbarer Lenker
Ja
Lenkerhöhe (max.)
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Tretroller, bikeboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
510433
ab € 74,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.