Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XUM2APXBM8 Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XUM2APXBM8 Lichtschranke
Schneider Electric XUM2APXBM8 Lichtschranke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97472125
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUM2APXBM8
EAN/GTIN:
     3389110757453
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
19 g
Paketgewicht
21 g
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Reaktionszeit
0.5 ms
Frequenz
1 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.