Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 6-2411WIN Elektrischer Umwandler 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 6-2411WIN Elektrischer Umwandler 6 W
Traco Power TEN 6-2411WIN Elektrischer Umwandler 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98275151
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 6-2411WIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
6 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
1200 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
12.7 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TEN 6-1211N
ab € 14,88*
Ähnlich
Traco
TEN 6-2411N
ab € 14,89*
Ähnlich
Traco
TEN 8-2411WI
ab € 24,52*
Ähnlich
XP Power
JTC0624S05
ab € 28,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.