Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 606ANA Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 606ANA Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG 606ANA Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98281431
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     606ANA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Ausschalter
mit Schriftfeld 9 x 40 mm mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V),96-..(Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.:90-LED..(230 V) bzw.961248 LED..(Kleinspannung). Ersatzteil: Transparente Abdeckung Art.-Nr.:60 ANA Bodenplatte aus flammwidrigem Kunststoff: Art.-Nr. 328 Beschriftungsfelder können Sie mit demGraphic-Toolindividuell gestalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
606ANAWW
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.