Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD569-2NAUAGR Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD569-2NAUAGR Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG CD569-2NAUAGR Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98281493
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD569-2NAUAGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO,UAE 8-8 UPO für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.:UAE 8-8 UPOK6E,UAE 8-8 UPOK6 (2 x 8-pol.) für Medienkonverter 2fach Art.-Nr.:MK-POF-2UAE Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen Fa. METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i bzw. 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E Fa. Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8) Ersatzteil: Transparente Abdeckung Art.-Nr.:CD 20 NA Beschriftungsfelder können Sie mit demGraphic-Toolindividuell gestalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
569-2NAUA
ab € 4,85*
Ähnlich
Jung
CD569-2NAUALG
ab € 7,30*
Ähnlich
Jung
CD569-2NAUAWW
ab € 4,90*
Ähnlich
Jung
CD569-2NAUABR
ab € 7,27*
Ähnlich
Jung
CD569-2NAUASW
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.