Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 60-2412 Elektrischer Umwandler 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 60-2412 Elektrischer Umwandler 60 W
Traco Power TEN 60-2412 Elektrischer Umwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98290816
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 60-2412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Kleingeräte Adapter
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
60 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
5000 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-048
ab € 3,36*
Zubehör
Traco
TEN-HS3
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.