Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Deckenhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Deckenhaken
SLV Deckenhaken
SLV Deckenhaken
SLV Deckenhaken
SLV Deckenhaken
SLV Deckenhaken
SLV Deckenhaken
SLV Deckenhaken
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98293663
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     132670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Hängeleuchte
Der FITU Deckenhaken, dient als Distanzabhänger für Pendelleuchten und ist für die Deckenmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Deckenhaken
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Markenkompatibilität
Slowenisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Gewicht
40 g
Länge (mm)
46 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
132601
ab € 10,79*
Zubehör
SLV
143121
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.