Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98336856
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021921/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 10 x 1,0²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,245*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,80*
€ 10,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,23*
€ 9,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,75*
€ 8,03
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,21*
€ 7,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,7802*
€ 4,49844
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,245*
€ 3,86155
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,21*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.