Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THM 20-1213 Elektrischer Umwandler 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THM 20-1213 Elektrischer Umwandler 20 W
Traco Power THM 20-1213 Elektrischer Umwandler 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98379135
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THM 20-1213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
20 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
1330 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.6 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
24 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-051
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.