Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THM 10-4810 Elektrischer Umwandler 8,3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THM 10-4810 Elektrischer Umwandler 8,3 W
Traco Power THM 10-4810 Elektrischer Umwandler 8,3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98379274
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THM 10-4810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
8.3 W
DC input Spannung
36-75 V
Ausgangsstrom
2500 mA
Ausgangsspannung
3.3 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
14 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-116
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.