Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Fitu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Fitu
SLV Fitu
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99002723
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...
Bei der SLV FITU Deckenrosette in weiß handelt es sich um eine formschöne Deckenrosette zur Aufbaumontage von Pendelleuchten der FITU Serie.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
26 mm
Durchmesser
90 mm
Gewicht
178 g
Design
Typ
Deckenleuchtenadapter
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006403
ab € 72,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.