Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Ledinaire 53482799 Flutlichtscheinwerfer Grau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Ledinaire 53482799 Flutlichtscheinwerfer Grau LED
Philips Ledinaire 53482799 Flutlichtscheinwerfer Grau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99003439
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53482799
EAN/GTIN:
     8719514534827
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bühnenscheinwerfer
Die sehr kompakten und bewährte Ledinaire Scheinwerfer zeichnen sich durch eine sehr hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus. Zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungsfreie und zuverlässige Lösung.

- Hohe Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Scheinwerfern
- Wartungsarm dank langer Nutzlebensdauer
- Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehäuse
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
10 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
0.78 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Technische Details
Anfängliche Chromatizität
(0.440, 0.403) SDCM <5
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Effektive Projektionsfläche
0.005 m²
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
52 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Schutzart
I
IK-Kodex
IK07
Kabellänge
1 m
Kabelfarbe
Schwarz
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Getriebe
1
Lampen
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1100 lm
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Einschaltzeit
0.00648 ms
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Philips
73615399
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.