Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Led Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Led Netzteil
SLV Led Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99040516
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED Netzteil mit einer Maximalen Leistung von 60 W bei einer Spannung von 24 V.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC/DC
Max. Leistung
60 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
2500 A
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Paketgewicht
252 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
235 g
Länge (mm)
180 mm
Breite
45 mm
Höhe
27 mm
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.