Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Dali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Dali
SLV Dali
SLV Dali
SLV Dali
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99040578
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004684
EAN/GTIN:
     k.A.
Bei dem SLV 3~ DALI Punktauslass in schwarz handelt es sich um eine elektrische Komponente zur freien Platzierung im Raum für die Wand- und Deckenaufbaumontage von DALI Strahlern.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
35 mm
Durchmesser
143 mm
Gewicht
194 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005303
ab € 3,97*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,62*
Zubehör
SLV
1005317
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.