Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV A60 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV A60 E27
SLV A60 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99041364
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Das transparente 7,5W SLV LED Filament Leuchtmittel mit E27 Sockel und A60 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 800 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 320° und ist warmweiss mit 2.700 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
105 mm
Gewicht
40 g
Leistungen
Lampenleistung
7.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Ellipsoidale Glühbirne
Lichtleistung
800 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
7.5 W
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
93
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lampenlebensdauer
15000 h
Beleuchtungseffizienz
107 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Paketgewicht
57 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.04 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,51*
Ähnlich
SLV
1005304
ab € 3,62*
Ähnlich
SLV
1005302
ab € 5,07*
Ähnlich
SLV
1005301
ab € 3,07*
Ähnlich
SLV
1005305
ab € 7,93*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,59*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.