Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Xs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Xs
SLV Numinos Xs
SLV Numinos Xs
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99041903
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
E
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
7 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
700 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Verpackungsdaten
Paketgewicht
96 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
45 mm
Gewicht
90 g
Durchmesser
65 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieeffizienzskala
A bis G
Ergonomie
Kabellänge
0.1 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005611
ab € 39,56*
Zubehör
SLV
1005614
ab € 2,23*
Zubehör
SLV
1005615
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.